BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG5-7130-CPT4
Système AUTODOME Starlight IP 7000 HD caméra, 720 p, In-Ceiling Mount, Indoor, 30 x Zoom, au plafond, teinté bulle, HIGH PoE ou 24VAC

Nº PIÈCE FAB.  VG5-7130-CPT4
Nº PIÈCE  563784
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’AUTODOME IP starlight 7000 HD est un outil facile à installer, la caméra à dôme PTZ à grande vitesse, caisson au plafond intérieur, qui offre une qualité d’image inégalée et réseau performance jour et nuit avec superbe haute définition HD 720 p 50/60 vidéo et 30 x zoom optique al. La caméra offre un contrôle complet sur le réseau de toutes les fonctionnalités de Dôme, y compris l’opération panoramique/inclinaison/zoom, préréglages, tours et alarmes ainsi que configuration basée sur le web de tous les paramètres de la coupole. Il fournit également le réseau direct streaming vidéo en utilisant la compression H.264 / bande passante limitation pour gérer efficacement la bande passante et de stockage tout en offrant un remarquable qualité d’image.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Haute résolution, 720 P & 1080P 25/30 HD PTZ caméra avec objectif zoom haute performance x 30 pour capturer des détails dans les scènes avec des niveaux d’éclairement extrêmement faibles.
  • Analytique vidéo bord intégré pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
  • Flexibilité du système amélioré avec double enregistrement (iSCSI, carte SD) et les options de source d’alimentation double (High PoE/24VAC)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TEINTÉ
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.