BOSCH SECURITY SYSTEMS | VGA-bulle-PCLR
Système AUTODOME pendentif en Polycarbonate transparent robuste bulle

Nº PIÈCE FAB.  VGA-BUBBLE-PCLR
Nº PIÈCE  547896
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Choix de 550 TVL 36 x ou 28 x caméras jour/nuit avec 12 x zoom numérique et une plage dynamique étendue
  • Balayage progressif fournit des images claires et lisses lorsque vous affichez les détails dans une image en mouvement
  • Mode de Balance des blancs vapeur de sodium restaure les objets à leur couleur originale
  • AutoTrack II automatisé de suivi de mouvement
  • Masquage de confidentialité avancés
  • Contrôle d’alarme avancé avec moteur de règles
  • Transmission de UTP standard sur tous les modèles
  • Compensation du câble étend la distance de câblage
  • Casserole continue de la vitesse housiigh de 360 degrés aluminium percutantes, robuste, résistant au vandalisme
  • Tournée prédéfinie et modes AutoPan

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type DÔME
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION