BOSCH SECURITY SYSTEMS | VGA-bulle-ces
Système AutoDome Pend teinté HighRes acrylique bulle

Nº PIÈCE FAB.  VGA-BUBBLE-PTIA
Nº PIÈCE  461368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les caméras AutoDome série représentent les derniers avancements en technologie de vidéo-surveillance. Le navire de caméras assemblé dans un pendentif ou un boîtier de plafond. Bosch offre une multitude de supports, boîtes de puissance de fournisseur et accessoires, donc vous pouvez queue ou votre installation pour une variété d’applications et d’environnements. Ces articles sont vendus séparément si vous achetez uniquement les éléments dont vous avez besoin ; économiser de l’argent et la simplification des achats.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 24 V AC, 120 V AC et 230 V de tension d’alimentation boîtes
  • Montures pendentif mural, coin, mât, toit et Pipe
  • Kits de support de plafond pour plafonds suspendus et d’accréditation IP54
  • Unités de Communication optique analogique et IP fibre
  • Options de bulle acrylique robustes en polycarbonate et highesolution

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage PENDENTIF
Type DÔME
Code UNSPSC 46171600