BOSCH SECURITY SYSTEMS | VGA-SBOX-COVER
Couvercle pour boîtier d'alimentation AUTODOME

Nº PIÈCE FAB.  VGA-SBOX-COVER
Nº PIÈCE  547882
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Haute résolution, full HD PTZ caméra avec résolution 2MP 1080 p 25/30 et 20 x zoom pour capturer les détails les plus fins
  • Nouveau moteur de règles suivi Intelligent et alarme avec bord Intelligent vidéo Analytique IVA
  • Amélioré la flexibilité de système avec double enregistrement options iSCSI, carte SD et source d’alimentation double options High Power sur Ethernet PoE haute / 24 V AC
  • Quad entièrement configurable en streaming avec des flux HD configurables individuellement, issu nouvelle commune produit plate-forme CPP4 de Bosch
  • Installation simple et intuitive avec plusieurs modes utilisateur préconfiguré qui permettent aux utilisateurs de sélectionner la configuration de la caméra qui est idéale pour les applications

Spécifications  :

Type LOGEMENT
Code UNSPSC 39121031