HUBBELL PRÉMISSE câblage | VGA6P25BK
Plug-and-Play VGA horizontal exécuter, 8 points, plenum, noir, pieds 25

Nº PIÈCE FAB.  VGA6P25BK
Nº PIÈCE  382380
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

les connexions de iSTATION(TM) Plug-n-Play VGA haute densité DB15 de Hubbell fournissent plus rapide arrêt connexion vidéo. La haute performance, haute qualité Branchement vidéo est conçu pour la perte de signal minimal livrent un flux vidéo transparent pour le périphérique d’affichage.
Le iSTATION(TM) que VGA Plug-and-Play est juste cela, branchez-le et à pied. Ces connecteurs prennent la fin de l’installation, économiser un temps précieux et le travail sur le chantier. Le connecteur VGA est disponible en divers connecteur et les configurations de course horizontales pour s’adapter à n’importe quelle application vidéo VGA. Chaque horizontale VGA exécuter est testé et mis fin, en usine garantissant la cohérence, la répétabilité et intégrité vidéo.

Caractéristiques

  • intégration du système iSTATION(TM)
  • Facilité d’installation plug-and-play
  • Zéro licenciement
  • Configurations multiples prend en charge des exigences différentes de VGA
  • Moulure excessive fournit connecteur étrier anti-traction derrière la plaque

Description des spécifications

Connecteur  : Mont de PCB 15 broches
contact 15-mâle  : micro 2inch plaqué or
8-broche PCB mount - broche en laiton nickelé
Module matériel  : Ignifuge polymère UL évalué  : 94 v-0
Performance  : UXGA 1600 x 1200 pixel

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650