POLYPHASER TRANSTECTOR | VHF50HN-MA
Protecteur de combinateur VHF haute puissance

Nº PIÈCE FAB.  VHF50HN-MA
Nº PIÈCE  460742
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bloc de courant continu, protection contre la foudre, conçu pour la haute puissance de signal combiné fonctionnant jusqu'à 750 W entre 100 MHz à 512 MHz bande passante configurée avec équipement femelle N et connecteurs de côté N mâle contre les surtensions

Description des spécifications

Bande passante  : 100 MHz à 512 MHz
Protégée côté connecteur  : N femelle
Contre les surtensions côté connecteur  : N mâle
ROS  : = 1,1:1
Perte d’insertion  : = 0,1 dB
Puissance de RF  : 750 W

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610