HOFFMAN enceintes INC | VHL50160
HazLoc Vortex AC, 5000 BTU, taille/Dim  : 6,44x9,44x5.56, matériau  : Polycarbonate, finition  : gris

Nº PIÈCE FAB.  VHL50160
Nº PIÈCE  646997
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Refroidisseurs d’emplacement Vortex a/c enceinte dangereux garder enclos frais, propres et protégés même dans des environnements dangereux. Ces systèmes sont idéales pour les applications où l’air comprimé est disponible dans des endroits dangereux. Sans presque aucune des pièces mobiles, th ese systèmes sont très fiables et pratiquement sans entretien.

Caractéristiques

  • Approuvé pour une température ambiante maximale 175 F 80 C en classe I, Div. 2 ; Classe II, Div. 2 ; et les zones de classe III
  • Thermostat mécanique réduit la consommation d’énergie
  • Supérieure, latérale et avant montage permet une installation polyvalente dans des espaces confinés
  • Oeration plus silencieuse avec le niveau de bruit de 60 à 75 dB
  • Livré avec filtre à air comprimé drain cinq microns, automatique, kit de gaines froid, silencieux air froid et clapet anti-retour
  • Capacités jusqu'à 5000 de refroidissement BTU/h 1465 W