VERACITY | VHW-HWPS-C
HIGHWIRE Powerstar Ethernet et POE sur unité caméra coaxiale

Nº PIÈCE FAB.  VHW-HWPS-C
Nº PIÈCE  455306
Minimum 1 chaque
En stock

Description

HIGHWIRE Powerstar vous permet d’installer des caméras IP facilement, rapidement et en toute fiabilité, sans interruption et dépenses d’installation nouveau câble. Avec POE sur câble coaxial, vous pouvez livrer jusqu'à 25 watts de puissance de POE à l’appareil photo ainsi, éliminant la complexité de l’installation de blocs d’alimentation locales. Deux modèles sont utilisés dans l’installation ; l’unité de Base reçoit une alimentation POE et transmet le câble coaxial vers le bas. L’appareil est alimenté par le câble coaxial et délivre jusqu'à pleine puissance POE Plus à la caméra IP. Si POE n’est pas un disponible, ou pour un surcroît de puissance supplémentaire aux deux extrémités du câble, il suffit de connecter l’alimentation électrique en option. HIGHWIRE Powerstar caractéristiques SafeView unique de Veracity fournir une confirmation instantanée et facile à comprendre du réseau d’affichage et alimentation statu s juste en face du câble, sans avoir besoin d’accéder aux équipements pour vérifier les connexions à distance. Même le grade le plus bas du RG-59 bon marché soutiendra une caméra IP de 10 watt à n’importe quelle plage susceptible de se trouver dans une installation héritée. Une technologie éprouvée de HIGHWIRE livrer s plein de bande passante, juste aux limites de la gamme. Connexions sécurisées de DC à bornier à vis, ou la possibilité d’utiliser une source de POE soutenu par UPS, vous assure d’un courant continu.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222600