VERACITY | VHW-HWPS-C2
Unité de caméra Ethernet sur câble coaxial, avec commutateur PoE à 2 port(s) intégré

Nº PIÈCE FAB.  VHW-HWPS-C2
Nº PIÈCE  700370
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

nouveau HIGHWIRE Powerstar Duo de Veracity augmente vos options de caméra IP en utilisant un seul câble coaxial, vous permettant de générer une plus grande couverture de votre héritage coax en connectant 1-42 appareils photo ou périphériques POE/non POE, un seul câble. La mise à niveau est simple, r remplaçant votre seule unité coe avec ce nouveau VTM-PLR-C2 et le brancher sur le port RJ45 un VTM-PLR-B. Maintien leader de l’industrie SafeView VTM-PLR-C2 de la marque est simplement connecter-and-go, atteignant 350m sur RG-59 500m RG-11 avec typiquement 25W caméra total budget d’alimentation disponible. Cette nouvelle addition à la famille HIGHWIRE est rejoint par le Quad 4-port.

Caractéristiques

  • Le Duo Variant de High Wire est conçu pour la fin de la caméra de l’amadouer et, avec deux Port PoE commutateur intégré, permet de connexion de deux IP caméras sur un seul coaxial avec pas besoin de configurer des adresses IP, mettre des interrupteurs DIP, ou rendre maladroit mesure solvable et Calculati ons, installation High Wire Powerstar Duo est Simple
  • L’unité Duo peut être alimentée soit par PoE sur Coax, livrant un Maximum Total PoE Power Budget de 25 Watts, soit par un des UAR Local optionnel, livrant 40 ou 78 Watts
  • High Wire Powerstar Duo dispose Safeview étalage de Veracity, pour fournir des installateurs de caméra IP avec un Instant et très facile à comprendre la Confirmation du bon fonctionnement de chaque extrémité du câble
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553