VIKING ELECTRONICS | LS-911
Périphériques de partage de ligne d’urgence analogique

Nº PIÈCE FAB.  LS-911
Nº PIÈCE  376522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’appareil de prise de ligne LS-911 téléphone systèmes en réseau et dispose d’une méthode fiable de manutention 911 appels d’urgence pour les IP/PBX rentable. Conçu pour être branché à un port FXO, il vous permet de profiter des avantages du 911 analogiques classiques servic e, y compris la traçabilité et rappel 911, sans avoir à consacrer une ligne analogique exclusivement à cette fin.



La ligne analogique, normalement utilisée par un télécopieur, lecteur de carte ou autre appareil analogique, est coupée dans le cas d’un appel 911, destiné LS-911 gère intelligemment l’appel d’urgence prioritaire dans les plus brefs délais après la reconnexion à la ligne téléphonique.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Appelle des itinéraires entrants et sortants
  • Donne la priorité aux dispositifs d’urgence
  • Appels d’arrivée acheminés vers l’un des deux ports de sonnerie distincte ou rappel rapide
  • LED d’état affiche le mode de fonctionnement
  • Fournit un signal d’occupation au port téléphone lorsqu’un dispositif emergen est utilisé
  • Store-and-forward et reroutage fonctions numéroteur disponibles
  • Fonction de rappel d’urgence maintient la disponibilité de la ligne de rappel 911
  • Normale et rapide de composition des vitesses

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600