VALCOM | VIP-801 a-IC
En réseau Page Zone Extender, InformaCast, Port 1-Audio, - 10 dB, VDC 24, 325 milliampères, 600 ohms impédance, Jack RJ45, 6,13" largeur x 5,25" profondeur x hauteur 1,38 d'entrée

Nº PIÈCE FAB.  VIP-801A-IC
Nº PIÈCE  593675
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • InformaCast, 1 sortie Audio
  • Fermetures de relais de forme C active sur appel
  • RJ-45 Jack pour connexion réseau
  • Entrée Audio auxiliaire
  • Interface HTTP pour l’État et la Configuration
  • VOYANT d’activité panneau avant
  • Offre Audio pour jusqu'à 40 Valcom unidirectionnelle amplifié SpeakersÔut contrôle fermeture de Contact fournie lors de la sortie de la pagination
  • Compatible avec 25 ou 70 volts amplificateurs
  • 2,5mm Jack pour l’alimentation externe DC (facultatif)
  • Power Over Ethernet 802,3af Compatible
  • Made in USA

Informations techniques

IEEE 802,3af PoE

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600