VALCOM | VIP-801 a
En réseau Page Zone Extender, Port 1-Audio, - 10 dB, VDC 24, 325 milliampères, 600 ohms impédance, Jack RJ45, 6,13" largeur x 5,25" profondeur x hauteur 1,38 d'entrée

Nº PIÈCE FAB.  VIP-801A
Nº PIÈCE  585472
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • InformaCast
  • Interface HTTP pour l’État et la Configuration
  • 1 sortie audio
  • 2 sortie audio
  • Sortie de fermeture de Contact de relais 1
  • RJ-45 Jack pour connexion réseau
  • VOYANT d’activité panneau avant
  • Offre Audio pour jusqu'à 40 Valcom aller simple haut-parleur amplifié AssembliesÔt contrôle fermeture de Contact fournie lors de la sortie de la pagination
  • Compatible avec 25 ou 70 volts amplificateurs
  • 2,5mm Jack pour l’alimentation externe DC (facultatif)
  • Power Over Ethernet 802,3af Compatible
  • VOYANT d’activité panneau avant
  • Fermeture de Contact de sortie contrôle fourni sortie DuriPaging
  • Baril Jack d’alimentation CC en option
  • Power Over Ethernet PoE 802,3af Compatible
  • Made in USA

Informations techniques

IEEE 802,3af PoE

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600