BOSCH SECURITY SYSTEMS | VIP-X1600-XFM4A
VIP X1600 XF 4CH ENCODEUR MODULE, H.264, AVEC AUDIO

Nº PIÈCE FAB.  VIP-X1600-XFM4A
Nº PIÈCE  410267
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Bosch VIP X 1600 XF est un système de codeur vidéo de CCTV modulaire, performante. Chaque VIP X1600 XF est une unité de 4 x 4 qui peut accueillir jusqu'à quatre modules remplaçables à chaud, permettant des modules à ajouter ou échangés à tout moment sans interrompre r sur les canaux existants. Modules de codeur, chacune avec quatre analogiques entrées audio / vidéo, peuvent être mélangés et mis en correspondance dans les deux systèmes de base. Le système de base de VIP-X1600-XFB fournit deux 1 que ports Ethernet Gbit/s sur le devant et un port d’Ethernet Gbit/s 1 supplémentaire à l’arrière. Ceci permet un plus grand choix de connectivité réseau et permet plus facilement à l’intérieur-rack câblage comme, par exemple, une connexion directe à une baie de stockage iSCSI. Ce système de base dispose également d’un 1 Gbit/s compact pluggable (SFP) fente à l’avant, par exemple, un émetteur/récepteur optique pour permettre la connexion de la fibre direct à un réseau distant. Pour les applications ne bénéficiant pas du système de base de ces fonctionnalités avancées le VIP-X1600-B sont disponibles qui permet uniquement de corriger deux 1 ports Ethernet Gbit/s, une à l’avant et l’autre sur l’arrière.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 16 canaux d’entrée vidéo
  • Modulaire et extensible avec des modules vidéo remplaçables à chaud
  • Choix des modules, y compris les encodeurs H.264 haute performance
  • Direct ou NAS iSCSI RAID
  • Détection de mouvement vidéo intelligente et caméra altération de détection sur les modules de l’encodeur
  • Conformes ONVIF

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité CANAL 4
Facteur de forme MODULE
Contrôle PTZ OUI
Type ENCODEUR