FLUKE NETWORKS | VISIFAULT | 2134722
VisiFault(TM) Visual Fault Locator (VFL) testeur de continuité avec 2,5mm Adaptateur universel

Nº PIÈCE FAB.  VISIFAULT  | 2134722
Nº PIÈCE  283141
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Carte rapide fibre fonctionne sur fibre optique Multimode pour trouver des connexions de perte élevé et l’extrémité de la fibre. Il fournit plus d’informations qu’un simple visuel de défauts locator vfl, mais est généralement plus rapide et plus facile à utiliser qu’un domaine optique temps reflètent ometer otdr. Cette FQM-100-M-VFL comprend ; Unité de localisateur de défauts fibre multimode, vis sur SC adaptateur interchangeable 2 mètre cordon de brassage upc-upc, transportant des cas, 4-langue de référence rapide guide manuels en 9 langues disponibles en ligne, sécurité demander manuel ion et piles. Localisateur visuel de défauts Visifault avec adaptateur universel de 2,5 mm est également inclus.

Caractéristiques

  • La hauteur de 1 500 m / 4 921 pieds de câble de fibre optique, installation rapide de longueur d’onde de sortie 50/125 µm et 62,5/125µm à 850Nm. Connectez votre fibre et appuyez sur le bouton test. Aucune installation longue est nécessaire
  • Trouver rapidement les problèmes. Six secondes temps-pas plus aveugle dépannage qui peut perdre des heures d’essai
  • Informations clées visibles sur un grand écran ; perte de puissance en db et de la distance en mètres ou en pieds
  • Adaptateur sc amovible est facile à nettoyer. Les adaptateurs optionnels lc, st et ft interchangeables sont disponibles

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type LOCALISATEUR VISUEL DE DÉFAUTS