BOSCH SECURITY SYSTEMS | VJD-3000
Vidéo Jet 3000, sortie HD/SD H.264 décodeur ; Audio bidirectionnel ; HDMI ou la sortie vidéo Composite ; Prend en charge clavier Intuikey et matrice IP (MVC-FIPM) ; Comprend le bloc d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  VJD-3000
Nº PIÈCE  524972
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le décodeur VIDEOJET 3000 prend en charge l’affichage des données vidéo codées H.264 jusqu'à 60 images par seconde de sources PAL, NTSC ou HD sur les réseaux IP. Il est capable de décoder un seul p 1080 ou 720P HD flux vidéo en format plein écran ou jusqu'à quatre flux vidéo SD simultanément en mode quad. Avec prise en charge intégrée de HDMI, le décodeur est idéal pour des applications qui utilisent les grands écrans de télévision à écran plat. Alternativement, il peut être connecté à un moniteur analogique via l’ut de sortie BNC vidéo composite. Le décodeur fournit également un canal de communication audio bidirectionnelle.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • HD p 1080 30/i60 ou 720p 60 décodage en coup de œil
  • Quad-voir option pour SD vidéo jusqu'à 960 H
  • Sortie vidéo HDMI ou composite
  • Prise en charge clavier et audio bidirectionnelle
  • Entrées d’alarme et de la sortie relais

Avantages

Coût réduit  : conçue pour un fonctionnement sans besoin de n’importe quel PC matériel ou logiciel supplémentaire pour décoder les signaux vidéo. VIDEOJET prend en charge la mise à jour économique des systèmes de surveillance pendant la transition vers la technologie IP.
Performance haute définition  : VIDEOJET décodeurs soutenir le décodage en temps réel de vidéo SD et HD et apporter de la clarté superbe d’image.
Simple à installer et à utiliser  : peut être installé comme partie d’une petite à moyenne taille système de matrice IP autonome, ou comme une solution d’affichage intégré pour BVC et BVMS surveiller les applications murales.

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type ENCODEUR
Code UNSPSC 46171610