BOSCH SECURITY SYSTEMS | VJR-F801-ICTV
JR HD fixe, 1080p, D/N, 10 X intérieur CHAR/teintées, IVA

Nº PIÈCE FAB.  VJR-F801-ICTV
Nº PIÈCE  449270
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Système AutoDome Junior HD est un robuste, compacte et facile à installer le système de caméra PTZ avec la superbe vidéo de qualité HDTV. L’appareil dispose de la fonction jour/nuit pour des images haute définition de qualité dans des conditions de faible éclairage. Les ides de prov AutoDome Junior HD direct connexion réseau à l’aide de H.264 et JPEG compression et limitation pour gérer efficacement la bande passante et de stockage tout en offrant une qualité d’image exceptionnelle de bande passante. Le système AutoDome Junior HD offre un contrôle complet sur le réseau de toutes les fonctionnalités de Dôme, y compris l’opération panoramique/inclinaison/zoom, préréglages, visites et alarmes ainsi que sur le web de configuration de tous les paramètres de dôme.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun racement suggérée.

Caractéristiques

  • HD p 1080 et 720 résolutions p
  • zoom de x 160 (10 x optique, 16 x numérique)
  • Streaming vidéo Quad génère simultanément H.264, M-JPEG et JPEG des flux vidéo
  • Conformes ONVIF
  • National Transportation Communications pour ses conforme au protocole NTCIP

Description des spécifications

Caméra fixe intérieure avec IVA

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TEINTÉ
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.