SPECO TECHNOLOGIES | VL66
Résistant aux intempéries couleur caméra bitension, avec 2,8-12 mm objectif Vari-focal, Black Housing

Nº PIÈCE FAB.  VL66
Nº PIÈCE  341074
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

2,8-12 auto mm boîtier en métal objectif à focale variable, noir iris

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 1/3 po Sony Super CCD II HAD(TM)
  • 650 lignes TV de résolution
  • Design résistant aux intempéries extrême est parfait pour une utilisation intérieure ou extérieure IP67
  • gamme 90 pi IR selon relection de scène, avec contrôle de la CDS pour de superbes photos en conditions de faible luminosité
  • Couleur de jour, B&W par nuit - toujours obtenir la meilleure image possible
  • Support de fixation inclus pour utilisation de mur, plafond ou piédestal
  • Opération résistant aux intempéries
  • IP67 conforme
  • Pare-soleil amovible et réglable
  • garantie 5 ans

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
Processus de signal ANALOG
PoE NON
Type de poste FIXE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Résolution TVL 420
Code UNSPSC 46171600