SPECO TECHNOLOGIES | VLEDT1W
Caméra IR intérieure/extérieure de tourelle, 2,8-12 objectif mm, blanc luminaire

Nº PIÈCE FAB.  VLEDT1W
Nº PIÈCE  553689
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Résolution de lignes 600 TVL
  • 0 lux avec 36 LED IR intégré VLEDT1G/VLEDT1W / 0 Lux avec 24 LEDs IR intégré VLEDT2G/VLEDT2W
  • gamme 98 pi IR selon reflet scène VLEDT1G/VLEDT1W / 65 pi IR gamme selon reflet scène VLEDT2G/VLEDT2W
  • IP66 conforme

Description des spécifications

Caméra IR intérieure/extérieure de tourelle
Couleur  : blanc
Type de capteur  : 1/3 Panasonic CCD
Taille du capteur  : 8 467 mm
Pixel  : 768 H x 494 V
Objectif  : 2,8 - 12 mm
Résolution horizontale  : 600 TVL
Obturateur électronique  : Auto 1/60 à 1/100000 s
Sorties vidéo  : 1,0 Vp-p, 75 ohms
Illumination minimum/sensibilité  : 0,1 Lux, Lux 0 IR sur
Rapport signal sur bruit  : plus de 48 dB
Gamme de Balance des blancs  : automatique
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : Jusqu'à 98 ft selon le reflet de la scène
Nombre de LEDs IR  : 36
IR-CUT  : Oui
Source d’alimentation  : alimentation de 12 Volt DC non incluse
Consommation électrique  : 100 mA IR Off, 400 IR mA maximum
Dimensions  : 4,5 pouces Dia x 4,25 pouces hauteur
Poids  : 1,2 lb
Température de fonctionnement  : 14 à 122 deg F

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.