COMMAND ACCESS TECHNOLOGIES | VLP-M-KIT36
Kit de recul loquet, motorisé, 24 volts DC, 36" largeur de porte de porte, comprend 6' plomb, griffage trou bouchon, Kit Baserail, calibre 20, pour le mécanisme de sortie Von Duprin

Nº PIÈCE FAB.  VLP-M-KIT36
Nº PIÈCE  CS469494
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • La série de Kit de VLP est un pratique et rentable permettant de convertir une mécanique Von Duprin 33/35 et 98/99 mécanisme de sortie de série à un dispositif de recul loquet électrifiée
  • Ce kit facile à installer, Piloté par Solenoid de l'accès de commande utilise notre hnologie de module tec qui permet des approvisionnements en énergie centralisés et des exécutions étendues de fil jusqu'à 700 Foort avec 18/2 fil
  • Made in USA

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500