VERACITY | VLS-1N-L
LONGSPAN Lite, seule unité à longue distance Ethernet émetteur/récepteur

Nº PIÈCE FAB.  VLS-1N-L
Nº PIÈCE  614750
Minimum 1 chaque
En stock

Description

LONGSPAN Lite(shown) est les données uniquement et est idéal pour les situations où vous pouvez brancher la caméra sur place, vous donnant la possibilité d’atteindre des distances beaucoup plus grandes. LONGSPAN peut fournir le même 10 sans compromis ou connexion 100Base-T jusqu'à 900 mètres, assurant une qualité vidéo IP prévisible chaque fois.

Caractéristiques

  • LONGSPAN fournit une puissance sans précédent et une bande passante plus extrême longueur d’ordinaire Cat 5E ou Cat 6 réseau câble, ce qui permet une connexion fiable pour caméras IP et tout autre périphérique réseau distant
  • Comme une Solution Point à Point avec No câble milieu matériel un d Smart, autoconfiguration automatique, l’Installation est Simple et instantané
  • LONGSPAN supporte même un câble UTP de paires simples, offrant une Solution rapide de mise à niveau pour les anciens systèmes analogiques

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222600