VERACITY | VLS-1P-C
Caméra LONGSPAN avec entrée POE étendue et sortie POE

Nº PIÈCE FAB.  VLS-1P-C
Nº PIÈCE  522996
Minimum 1 chaque
En stock

Description

En travaillant ensemble, caméra et les unités de Base de LONGSPAN offrent une puissance sans précédent et la bande passante sur longueurs extrêmes de 5e ordinaire de chat ou Cat 6 câble de réseau, permettant une connexion fiable pour caméras IP et autres dispositifs de réseau distant. Caméras IP peuvent exiger plusieurs fois leur débit de données moyen bande passante réseau tout en transmettant critiques scènes de haute activité ou faible luminosité. C’est pourquoi LONGSPAN a été conçu pour soutenir la bande passante 200Mbps complet requis pour fiable 100Base-T Ethernet un t jusqu'à 820 mètres Cat 6 ou 690 mètres Cat 5e. Comme une solution point à point sans Mid-câble équipement et auto-configuration intelligente et automatique, l’installation est simple et instantanée. LONGSPAN supporte même unique paire de câbles UTP, prévoyant une solution rapide de mise à niveau des systèmes analogiques existants. Pour les longues distances, LONGSPAN peut négocier automatiquement une connexion 10Base-T, en soutenant une gamme supérieure à 1000 mètre et plus de dix fois la limite conventionnelle pour Ethernet câblé. Veuillez noter que lors de l’achat d’une unité de BASE, l’unité caméra correspondante doit être achetée trop.

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Code UNSPSC 43222600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE RÉFÉRENCE