VERACITY | VLS-LSM-C4
LONGSPAN Max Quad (caméra), 4 canaux, Ethernet longue portée Hi-Power 90W et extendeur POE, jusqu’à 820m.

Nº PIÈCE FAB.  VLS-LSM-C4
Nº PIÈCE  10062129
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • LONGSPAN amélioré avec 90W POE capacité (802,3bt)
  • Ethernet point à point longue portée sur Cat5e/Cat6 (Quad - Caméra)
  • 100Base-TX sans restriction avec POE à plus de 820 mètres
  • Peut livrer 60W à 200 mètres, 40W à 350 mètres
  • Affichage d’alimentation et de diagnostic SAFEVIEW POE pour une installation fiable
  • Robuste pour des performances élevées - large plage de températures

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222600