SPECO TECHNOLOGIES | VMHT19LCD
19. Couleur de haute résolution LCD moniteur 3d filtre en peigne, réponse 8 ms A / V entrées

Nº PIÈCE FAB.  VMHT19LCD
Nº PIÈCE  553691
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Filtre en peigne 3d, 8 ms response A / V entrées
  • LCD TFT professionnel de surveillance avec plusieurs connexions
  • Compatible avec VGA (640 x 480), SVGA(800X600), XGA (1024 X 768), une résolution SXGA (1280 X 1024)
  • Fonction Picture-in-picture qui permet l’affichage multi-image
  • Ratio de contraste et de niveau haute luminosité avec super grand angle
  • Intégré de filtre en peigne 3d et 3d désentrelacement pour des images nettes
  • Taux de réponse rapide temps et actualiser sans délai
  • Donne 6500K et 9300K sélection de température des couleurs pour les préférences de l’utilisateur
  • Entrées vidéo compatibles avec les normes NTSC/PAL
  • Vidéo en boucle de sortie prend en charge la résiliation automatique 75 Ohm
  • Support pour audio et fonction live-out avec sortie jack stéréo
  • Normes VESA (100 x 100 mm) étrier de compatibilité
  • Accessoires - cordon d’alimentation, manuel d’utilisation, télécommande, câble VGA

Description des spécifications

19 pouces haute résolution TFT Color LCD moniteur avec télécommande
Format d’image  : 5:4
Résolution/Scan  : 640 x 480 (60/72/75 Hz), 800 x 600 (56/60/72/75 Hz), 1024 x 768 (60/70/75 Hz), 1280 x 1024 (60/75 Hz)
Luminosité  : 270 cd/m²
Angle de visionnement  : 80 degré à gauche/droite degré degré/Up 80 75/bas degré 60
Temps de réponse  : 8 mS (Typ)
Interface vidéo  : D-SUB 15 IN x 1, Video en x 2 (BNC), Video Out x 2 (BNC), S-Video en x 1
Interface audio  : Audio dans x 2, x 2, PC-Audio en x 1 de sortie Audio
Puissance d’entrée  : AC en x 1
Type de résiliation  : 75 Ohm (fermeture automatique)
Haut-parleurs  : Oui (2)
Boutons du panneau avant  : Alimentation, Source, haut, bas, Menu, automatique
OSD langue  : Multi-Language
Montage VESA  : VESA 100
Alimentation  : 100 - 240 volts Hz 50/60
Consommation électrique  : 45 Watt
Température/humidité de fonctionnement  : 14 à 122 deg F/hygrométrie 20 - 80 %
Dimension  : 2,9 pouces de profondeur x 16,7 pouces Largeur x 15,5 pouces hauteur

Spécifications  :

Type de moniteur AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
Options LES DEUX AUDIO/VIDÉO
Résolution 1280 X 1024
Taille en POUCES 19

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.