Véracité | VOR-OB12
Pass/POE-dans réseau Splitter POE flambée à travers et 12V DC out

Nº PIÈCE FAB.  VOR-OB12
Nº PIÈCE  614752
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

FLAMBÉE de Veracity est un séparateur POE pour caméras IP 12V et autres périphériques, vous permettant d’améliorer l’équipement de réseau pour être entièrement compatible POE. Simplement connecter l’éclosion en ligne avec la connexion réseau de la caméra IP et sa sortie DC de fil à l’entrée de la caméra. La caméra peut ensuite se connecter au réseau alors que la flambée convertit l’alimentation basse tension que requiere POE. Disponible en versions 5V et 12V.

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 26121636