Véracité | VOR-ORL
SENSIBILISATION Lite POE-Powered LAN Extender 100 m ext - POE No Out

Nº PIÈCE FAB.  VOR-ORL
Nº PIÈCE  455296
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SENSIBILISATION Lite fournit un moyen simple, compact et mural pour doubler la longueur d’une connexion Ethernet de 10/100. Aucune configuration n’est requise, il ne nécessite pas une alimentation locale, et elle ne restreint pas le débit de la liaison réseau du tout. Prenant son alimentation de POE sur le câble de réseau à l’aide de la 802,3af universelle Power over norme Ethernet POE, sensibilisation permet des connexions réseau être facilement mis à niveau vers compatibilité POE s’ils ne sont pas déjà disponibles à l’aide d’un injecteur simple. Des distances considérables sont possibles  : à titre d’exemple, deux unités de rayonnement Max pourraient être situées à des intervalles de 100 mètre, suivies d’une Lite de sensibilisation. POE entre le commutateur ou un injecteur serait transmise par la culmine de sensibilisation en ce qui concerne la sensibilisation Lite, donc pas de connexions d’alimentation seraient tenues le long de la connexion. Cette technique pourrait être utilisée pour créer des connexions de réseau sans restriction Cat5 de plus de 2km 1,25 milles de longueur si nécessaire. Veuillez noter que sensibilisation Lite est propulsé par POE mais faire es pas transmettre à d’autres équipements. Pour étendre les connexions réseau de périphériques qui ont besoin de POE ou POE Plus, utilisez le prolongateur Ethernet POE Max-expédition OUTREACH de Veracity.

Caractéristiques

  • SENSIBILISATION Lite fournit un moyen Simple pour doubler la longueur d’une connexion Ethernet de 10/100
  • Aucune Configuration n’est requise, il ne nécessite pas une alimentation locale et elle ne restreint pas le débit de la liaison réseau à tous les