Véracité | VOR-ORM-XT
SENSIBILISATION Max XT POE/LAN extender - externe utilisez 100m par unité

Nº PIÈCE FAB.  VOR-ORM-XT
Nº PIÈCE  450353
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SENSIBILISATION Max XT est la version externe de l’unité de sensibilisation Max standard, permettant aux installateurs de réseau surmonter les limitations de distance d’Ethernet et alimentation sur Ethernet POE facilement ; Caméras IP, points d’accès sans fil et autres dispositifs de POE-powered netwo rk peuvent se situer exactement où ils sont nécessaires. Il suffit de brancher OUTREACH Max XT en ligne avec le câble de réseau Cat5 ou Cat6 par tranche supplémentaire de 100 mètres 328 pieds de longueur voulue. Aucune configuration ou alimentation électrique est nécessaire, et le débit réseau plein tarif est maintenu. Comme rayonnement Max XT répète la connexion de réseau tous les 100 mètres, la qualité ne se dégrade pas. Cela signifie que la bande passante complète de 100BASE-T Ethernet 200Mbit/s est maintenue, même plus 800 mètres de pistes. Il s’agit d’ess prééquipement pour la garantie de transparence et de prévisibilité. Seules des connexions de sensibilisation Max XT sont ses deux ports Ethernet, et les configurer automatiquement pour la vitesse de liaison, des duplex et des crossover pour éliminer le risque d’une mauvaise configuration. Pouvoir est transmis autom atically, et on évite les problèmes avec les classes de puissance POE. En connectant un rayonnement Max XT par tranche supplémentaire de 100 mètres de câble, Ethernet et POE peuvent être étendue à 200, 300 ou même 800 mètres 2625 pieds.