VERACITY | VOR-ORM
LAN OUTREACH Max alimenté par POE et unité d'extension POE (100 m par unité)

Nº PIÈCE FAB.  VOR-ORM
Nº PIÈCE  417588
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Max de sensibilisation permet aux installateurs de réseau surmonter les limitations de distance d’Ethernet et alimentation sur Ethernet POE facilement, ce qui signifie que les caméras IP, points d’accès sans fil et autres dispositifs de réseau POE peuvent être situé à droite là où ils sont ne eded. Il suffit de brancher OUTREACH Max en ligne avec le câble de réseau Cat5 ou Cat6 par tranche supplémentaire de 100 mètres 328 pieds de longueur voulue. Aucune configuration ou alimentation électrique est nécessaire, et le débit réseau plein tarif est maintenu. Comme rep Max OUTREACH mange la connexion de réseau tous les 100 mètres, la qualité ne se dégrade pas. Cela signifie que la bande passante complète de 100BASE-T Ethernet 200Mbit/s est maintenue, même plus 800 mètres de pistes. Ceci est essentiel pour la garantie de transparence et de prévisibilité. Connexions seulement de OUTRE ACH Max est ses deux ports Ethernet, et les configurer automatiquement pour la vitesse de liaison, des duplex et des crossover pour éliminer le risque d’une mauvaise configuration. Puissance est transmise automatiquement et on évite les problèmes avec les classes de puissance POE. Par ch. onnecting un Max de sensibilisation par tranche supplémentaire de 100 mètres de câble, Ethernet et POE peuvent être étendue à 200, 300 ou même 800 mètres 2625 pieds.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222600