Véracité | VOR-OSP
EXTERNALISER Plus mi-portée 25/30W POE Plus 8023at injecteur - 1 ports

Nº PIÈCE FAB.  VOR-OSP
Nº PIÈCE  455302
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EXTERNALISER est un injecteur POE compact. Il injecte les standards IEEE 802,3af POE sur CAT5 ou câblage pour offrir une puissance distance fiable pour caméras IP, les points d’accès sans fil (WAP) et les autres dispositifs de réseau similaire. EXTERNALISER peut aussi délivrer améliorer d POE à rayonnement Max pour l’extension de la gamme accrue et alimentation POE. En acheminant simplement une connexion réseau unique à travers EXTERNALISER il injectera automatiquement l’alimentation électrique sur le câble dès qu’il détecte un périphérique compatible. EXTERNALISER est un acte de maquette, unité mural avec un design durci et étanche pour la fiabilité. La sécurité est assurée comme protection contre les surcharges est incorporée et POE sera activée uniquement aux équipements conformes. EXTERNALISER en charge Ethernet Gigabit ainsi que 100BASE-T et 10BASE-T. En plus de la norme IEEE 802,3af POE, il peut aussi délivrer puissance à sensibilisation Max réseau d’extension de Veracity, permettant l’extension des connexions Ethernet POE aux dispositifs de puissance élevée sur de longues distances. Disponible en version 15/20W et 25/30W.

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES