BOSCH SECURITY SYSTEMS | VOT-320V009H
Caméra IP, thermique 320 x 240, 9mm lentille, H.264, 30 Hz, IVA activé

Nº PIÈCE FAB.  VOT-320V009H
Nº PIÈCE  448940
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra IP thermique VOT-320 offre une sensibilité élevée, grande longueur d’onde non refroidie images thermiques. Il peut tri-stream vidéo simultanément sur deux flux H.264 et un JPEG. L’appareil photo utilise une matrice à plan focal VOx de l’oxyde de Vanadium avec une résolution d’image sur 320 x 240 pixels qui offre la sensibilité et la qualité d’image exceptionnelle. Il offre un choix de différents lensesboth étroit champ de vue NFOV et large champ de vision que wfovand est disponible avec une cadence de 8,33 ou 30 Hz. VOT-320 est conçu pour combiner les avantages de l’imagerie thermique avec les caractéristiques de Bosch IVA éprouvées. Ainsi, un produit unique a été créé qui offre une détection précoce et l’affichage des irrégularités sur de vastes étendues même avec la mauvaise visibilité ou l’obscurité absolue. Ni conditions météorologique dense de fumée ni mauvaises comme épais brouillard ou de neige affectent la visibilité. VOT-320 il n’y a pas besoin d’un éclairage naturel ou artificiel de la région d’intérêt.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le pplier.

Caractéristiques

  • 320 x 240 VOx capteur thermique
  • Véritable solution extérieure 24/7
  • IVA intégrée optimisée pour l’imagerie thermique
  • Jusqu'à 3,9 km 12 795 portée de détection de ft
  • Conformes ONVIF

Description des spécifications

Caméra IP thermique

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution 320 X 240
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.