PLANTRONICS | VOYAGER 510 | 67890-03
Casque, Voyager 510

Nº PIÈCE FAB.  VOYAGER 510  | 67890-03
Nº PIÈCE  358168
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Simplifier vos communications ! Le poids léger, polyvalent Plantronics oreillette Bluetooth Voyager 510 offre confort toute la journée et propose un écran de repousser vent WindSmart pour la transmission de la voix claire. Doté de la technologie Multipoint exclusive, le Voyager 510 parfaitement se transforme en une solution de communication puissant pour jusqu'à deux périphériques Bluetooth. C' est la droite ici - Wherever Whenever, Wi-Fi.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE L’OREILLE
Type CASQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE L’UTILISATEUR