ATLAS SOUND | VP14ENC
boîtier en acier antivandalisme de calibre 16

Nº PIÈCE FAB.  VP14ENC
Nº PIÈCE  371094
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Afin de faciliter le partage des exigences du travail le VP14 système a changé à la commande de composant séparé. Le déflecteur de mural incliné antivandalisme, fini attrayant, neutre beige, est idéal pour une utilisation dans les zones de haute sécurité comme les écoles et les établissements correctionnels. Sa construction robuste, calibre 14 déflecteur et écran de labyrinthe protecteur spécialement conçu protège l’Assemblée orateur fermé contre les abus. Chaque paquet contient un haut-parleur haute qualité 8 po de diamètre avec un aimant en céramique de 10 once et transformateur de V/70,7 V 25 prémonté avec cinq tiges de puissance. Ce système comprend un adaptateur pour se conformer à la Wiremold 500 et 700 série de conduit.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Design attrayant peut être utilisé dans une variété d’applications de montage en surface antivandalisme
  • Grille de sécurité imperméable protège haut-parleur
  • conception inclinée 9,5 propose une projection du son directionnelle

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600