PANDUIT | VP24382TV25Y
Panneau de brassage de voix (RJ45 à RJ21), 1 paire, plat, Port 24

Nº PIÈCE FAB.  VP24382TV25Y
Nº PIÈCE  236509
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Se compose d’unique femelle telco 50-broche/25-paire connecteur avec attaches Velcro câblés pour équipement commun de voix active
  • 24 RJ45 ports avec broches 4 et 5 active dans chaque port
  • Connecteur Telco avec bandes de ruban autoagrippant accueillir 180, 110 ou degré 90 cordon connecteurs sur l’arrière du panneau de brassage
  • Ne nécessite pas l’utilisation d’un outil punchdown
  • Se monte sur le standard EIA 19" grille ou 23" grilles avec support d’extension en option
  • Écrire-sur les zones disponibles pour identifier les ports
  • Peuvent être clairement identifiés avec des icônes et des étiquettes en option

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation TELCO

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION