COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | VP360-12U-96 P | 760049452
VisiPatch 360 12U Patch Panel Kit

Nº PIÈCE FAB.  VP360-12U-96P  | 760049452
Nº PIÈCE  331246
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système de SYSTIMAX VisiPatch 360 est une nouvelle génération de systèmes de raccordement qui intègre parfaitement intégré et correction gestion des câbles pour offrir une solution ergonomique et esthétique qui permet d’économiser temps, espace et argent. W ith la technologie de correction inverse unique, le système de VisiPatch 360 emploie gestion des cordons améliorée et réduit l’encombrement de cordon « spaghetti » des systèmes de RJ45 mal installés. L’encombrement réduit est visuellement élégante et ergonomique fonctionnel et rend la lecture des informations d’étiquetage faciles, faciliter les futures se déplace, Comment ajoute et modifie. Le système de VisiPatch 360 fournit une expérience utilisateur plus simple et une apparence sophistiquée dans votre salle de communication. Tant la densité de port et utilisables sont augmentés dans le système de VisiPatch 360. En raison de câble et cordon congestion dans les systèmes traditionnels de RJ45, la densité utilisable est inférieure à la densité de ports. Le système de VisiPatch 360, est conçu pour maximiser la densité utilisable en réduisant au minimum le câble une congestion de cordon de nd. Le système de VisiPatch 360 est disponible pour montage mural ainsi que des installations de montage en rack. De plus, sa conception modulaire signifie qu’il est disponible pour les besoins de l’installation de petites et grandes.

Caractéristiques

  • 115 puissance composite pour la couverture du seul secteur
  • By-pass RF fournis pendant la panne de la source ou secteur critique
  • Solution compacte permet de pôle ou montage mural
  • Plus petite configuration pour la couverture du seul secteur

Description des spécifications

Kit de panneau Patch 12U
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Comprend  : Back Panel, Ninety-Six blocs de raccordement, porte-étiquette douze, 12 étiquettes blanches, douze câblage bloc couvertures, câblage douze blocs
Dimension  : hauteur de 21,20 po x 8,5 po de largeur x 11,30 po de profondeur (538,48 x 215,90 x 287,02 mm)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 96