VERTIV | VP8830
PDU rack Vertiv Geist surveillé - (24) NEMA 5-20R L5-20P 1,9kW 20A RPDU - Surveillé - 25 x NEMA 5-20R - 120 V - Vertical - Montage en rack - Montable en rack

Nº PIÈCE FAB.  VP8830
Nº PIÈCE  1009739
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le rack Vertiv Geist surveillé PDU VP8830 est une unité de distribution d’énergie de rack vertical (PDU) 20A, 120V, 0U avec surveillance de la puissance d’entrée. Le VP8830 a (24) nema 5-20R récipients et un bouchon L5-20P fournissant 1,9kW en puissance. Cette entrée de données surveillées C rPDU vous permet d’accéder rapidement aux informations critiques sur la consommation d’énergie afin d’évaluer les tendances de consommation d’énergie et de maximiser les disponibilités. Le dispositif de surveillance interchangeable à swapable à chaud affiche le courant sur l’écran LED local. La technologie Visible Light Communica tion vous permet d’afficher localement les données complètes d’utilisation de l’énergie à partir d’un appareil mobile avec l’application Vertiv scanner rPDU. Chaque support support PDU subit des tests individuels pour la fonctionnalité afin de s’assurer que votre réseau est alimenté par un voyage fiable de puissance intelligente. L’unité est livré avec une garantie de trois ans qui peut être prolongée à cinq ans si elle est enregistrée dans les 120 jours suivant l’achat.

Caractéristiques

  • Surveillance Rack PDU fournit l’accès aux données d’utilisation de l’énergie afin que vous puissiez voir les tendances et maximiser le temps de disponibilité
  • VP8830 est un PDU à monture rack avec (24) points de vente NEMA 5-20R et une prise L5-20P avec une capacité de 1,9 kW
  • Vertiv Geist rPVU sont testés individuellement, répertoriés ul, compatibles TAA, et a la certification RoHS
  • Gérer jusqu’à 100 PDU de centre de données à l’aide d’une seule adresse IP avec Vertiv directeur du renseignement
  • La garantie de trois ans peut être prolongée à cinq ans si l’unité est enregistrée dans les 120 jours suivant l’achat

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121017

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.