Les systèmes internationaux de fibre | VR2010
Deux canaux FM Video multiplexeur

Nº PIÈCE FAB.  VR2010
Nº PIÈCE  243516
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IFS VT/VR2010 multiplexeur transmet en même temps twochannels des signaux vidéo en temps réel sur une fibre optique multimode. Les modules utilisent la modulation de fréquence (FM) pour réduire les images fantômes, de gigue et de diaphonie entre canaux, offrant ainsi une transmission vidéo supérieure. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Les modules de puissance intègrent et transporteur détectent l’état indiquant de LED pour surveiller le bon fonctionnement du système. Les modules sont disponibles en version montage autonome ou en rack.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception de FM
  • Transmet et reçoit deux signaux vidéo en temps réel
  • 10 MHz de bande passante par canal individuel
  • NTSC, PAL, SECAM Compatible
  • Compatibilité de couleur
  • Réduit les coûts de câblage par fibre optique /
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • Puissance et transporteur détectent l’état indiquant LED s pour surveiller les performances du système
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Fusibles réarmables automatique sur toutes les lignes électriques
  • Garantie à vie complète

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 2
Facteur de forme LAME
Type MULTIPLEXEUR
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle