Les systèmes internationaux de fibre | VR6010
Quatre canaux FM Video multiplexeur

Nº PIÈCE FAB.  VR6010
Nº PIÈCE  243522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IFS VT/VR6010 multiplexeur transmet simultanément quatre-canaux de signaux vidéo en temps réel sur une fibre optique multimode. Les modules utilisent la modulation de fréquence (FM) pour réduire les images fantômes, de gigue et de diaphonie entre canaux, offrant ainsi une transmission vidéo supérieure. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Les modules de puissance intègrent et transporteur détectent l’état indiquant le bon fonctionnement du système de surveillance de LED. Les modules sont disponibles en version autonome ou version montage rack.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception de FM
  • Transmet les quatre signaux vidéo en temps réel
  • 10 MHz de bande passante par canal individuel
  • NTSC, PAL, SECAM Compatible
  • Compatibilité de couleur
  • Réduit les coûts de câblage par fibre optique /
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • Puissance, Carrier Detect et état de la présence de vidéo quatre indiquant LED pour chaque canal de l’individu pour surveiller les performances du système
  • Fusibles réarmables automatique sur toutes les lignes électriques
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Garantie à vie complète

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 4
Facteur de forme LAME
Contrôle PTZ OUI
Type MULTIPLEXEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle