MARSHALL ELECTRONICS | VS-103E-3GSDI
Encodeur vidéo IP, Full HD, 2 canaux, 10/100Base-T, H.264/MJPEG, Port RS232/RS422/485, résolution 1920 x 1080, 12 Volt DC, 0,8 ampère, Watt 9,6, PoE, avec Audio intégré

Nº PIÈCE FAB.  VS-103E-3GSDI
Nº PIÈCE  753864
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Code 2-canaux d’Audio embarqué de HDMI ou entrée HDSDI
  • PoE (Power Over Ethernet 802,3af)
  • Enregistrement USB
  • Chien de garde pour la récupération du système
  • RS232, RS422/485 Communication
  • Détection de mouvement
  • Sortie d’alarme 2 canaux Sensor Input/2 canaux
  • Vidtrate réglable  : 32 kbit/s à 16 Mbits/s pour la vidéo principale, 32 kbit/s à 1 Mbit/s pour la vidéo secondaire
  • Bande passante vidéo réglable  : 2400 BPS à 115 200 bits/s
  • Différents protocoles  : TCP/IP, multidiffusion, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DNS dynamique, RTP, RTSP, SNMP
  • Support complet de réchauffement avec le SDK et API

Spécifications  :

Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610