INTERLOGIX | VT6010
Quatre canaux FM Video multiplexeur

Nº PIÈCE FAB.  VT6010
Nº PIÈCE  243521
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IFS VT/VR6010DRDT multiplexeur transmet simultanément quatre canaux de vidéo en temps réel et un seul canal de données bidirectionnelle sur une fibre optique multimode. Ces modules utilisent la modulation de fréquence (FM) pour réduire les images fantômes, de gigue et de diaphonie entre canaux, offrant ainsi une transmission vidéo supérieure. Les modules sont compatibles avec les principaux fabricants CCTV et contrôle d’accès et soutiennent la transmission bidirectionnelle des interfaces de données RS-232-422 RS, RS-2, ou 4 ou 485-fil et tous les protocoles de données principales. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Les modules intègrent Power, Carrier Detect, transmettre des données et recevoir des données témoins indicateur lumineux. Les modules sont disponibles en version autonome ou version montage rack. L’IFS VT/VR6010 multiplexeur transmet simultanément quatre-canaux de signaux vidéo en temps réel sur une fibre optique multimode. Les modules utilisent la modulation de fréquence (FM) pour réduire les images fantômes, de gigue et de diaphonie entre canaux, offrant ainsi une transmission vidéo supérieure. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Les modules de puissance intègrent et transporteur détectent l’état indiquant le bon fonctionnement du système de surveillance de LED. Les modules sont disponibles en version autonome ou version montage rack.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception de FM
  • Transmet les quatre signaux vidéo en temps réel
  • 10 MHz de bande passante par canal individuel
  • NTSC, PAL, SECAM Compatible
  • Compatibilité de couleur
  • Réduit les coûts de câblage par fibre optique /
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • Puissance, Carrier Detect et état de la présence de vidéo quatre indiquant LED pour chaque canal de l’individu pour surveiller les performances du système
  • Fusibles réarmables automatique sur toutes les lignes électriques
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Garantie à vie complète

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 4
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type MULTIPLEXEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.