CRIMSON AV | VWFC47
FlexWall plancher de matrice vidéo au plafond

Nº PIÈCE FAB.  VWFC47
Nº PIÈCE  703707
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Notre plancher de FlexWall au système de plafond a été conçu pour offrir une solution simple pour les installations de signalisation numérique complexe impliquant que plusieurs utilitaires affiche jusqu'à 47".

Entièrement modulable, la matrice vidéo peuvent être facilement Assemblée par un installateur unique et inclut tous les composants nécessaires ainsi que le matériel nécessaire pour terminer l’installation de plafonds jusqu'à 12' de hauteur.

Caractéristiques

  • Une solution entièrement modulaire pour multiple affiche 40"-47 »
  • Système de commande simple citation/facile par affichage
  • Facilement assemblé par un seul installateur
  • Largeur infinie, jusqu'à 4 lignes de haut
  • 100 lb / affichage
  • Loquet verrouillable blocage rapide permettant d’étendre l’affichage
  • nsion 10,75" avec possibilité de remplacer ou d’effectuer la maintenance sur tout type d’écran sans enlever d’autres
  • Déplacement latéral
  • Réglage vertical et la mise à niveau
  • Réglage de l’aplomb
  • Verrou de sécurité avec possibilité d’ajouter un cadenas en option pour la sécurité
  • Comprend tout le matériel nécessaire componenand pour plafonds jusqu'à 12' de haut

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.