Lac câble électronique (LLC) | VXC1612SPOST
16/12PR 7XTC SPOS XLP/CPE 600V

Nº PIÈCE FAB.  VXC1612SPOST
Nº PIÈCE  2XR-1612SPOS
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Brin de paire 16 12 7 AWG étamé cuivre Wirewith. 030" isolation XLPE, chaque paire de tribunal blindé avec boucliers bande exempt de feuille de Edgedaluminum Mylar 18 AWG7 fil étamé Drain en cuivre fils, Overallclear Mylar Wrap ruban et bouclier Mylartape en aluminium avec un fil de Drain Tinnedcopper 16 AWG 7 Strand, dans l’ensemble. 080" noir veste de Cpe. (Ul) TC-Er 600V XLPE/Vw-1 90' C Res sec/Wetsun Dir Bur huile Res j’ai & Ii Ft-4 « RoHS » Cc  : Black & blanc numérotées paires

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gainage POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON