Lac câble électronique (LLC) | VXC164SPOST
16/4PR 7XTC SPOS XLP/CPE 600V

Nº PIÈCE FAB.  VXC164SPOST
Nº PIÈCE  2XR-1604SPOS
Minimum de 1524 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Brin de paire 16 4 7 AWG étamé cuivre Wirewith. 030" isolation XLPE, chaque tribunal paire blindé avec exempt de feuille de Edgedaluminum Mylar ruban Shields et 18 AWG 7 fils de Drain en cuivre de Strandtinned, dans l’ensemble bouclier Mylartape en aluminium avec un 16 AWG 7 chapelet de fil étamé de Copperdrain, dans l’ensemble. 060" noir veste de Cpe. (Ul) TC 600V XLPE/Vw-1 90' C Res sec/Wetsun Dir Bur huile Res j’ai & Ii Ft-4 « RoHS » Cc  : Black & blanc numérotées paires

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gainage POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON