VIKING ELECTRONICS | W-1000
Résistant aux intempéries, mains-libres Doorbox, poudre noire peinte façade aluminium (montage encastré)

Nº PIÈCE FAB.  W-1000
Nº PIÈCE  185421
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les doorboxes de mains-libres de série W sont disponibles en

trois configurations de châssis différents. Le W-1000 possède une façade en aluminium avec peinture poudre texturé noir et appeler progrès LED. Le W-2000A propose un montage en surface lumière grise UV stable en plastique châssis.



Le W-3000 fournit un progrès de façade et appel attrayant résistant au vandalisme inox LED. La série W est conçue pour s’interfacer directement avec une entrée de ligne téléphonique analogique non utilisés du système téléphonique.



Doorboxes un ou deux peut lièvre une ligne téléphonique existante lorsqu’il est utilisé avec un contrôleur de doorbox C-1000B.



Lorsque vous appuyez sur le bouton « Call », le doorbox génère une cadence anneau standard ou personnalisée d’un nombre réglable des anneaux. Pour les environnements bruyants, du doorbox nouveau plus fort eaker sortie et fonction « Push-toTalk » peuvent être utilisés.



Les versions PTE partagent toutes les caractéristiques de la série W standard en plus Enhanced Weather Protection (GTE) pour les installations extérieures, où l’appareil est exposé à la précipitation ou condention. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique en pot circuits imprimés avec interne scellés, champ réglable trim pots et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • W-1000 façade  : Anti-vandalisme 12 jauge avec lames en aluminium avec peinture en poudre texturé noir résistant aux intempéries et UV stable blanc soie filtré graphiques.
  • W-2000A châssis  : Résistant aux chocs, stable UV, plastique de Geloy gris léger avec un tampon stable UV noir imprimé graphique. Montage en surface seulement.
  • W-3000 façade  : Jauge anti-vandalisme 14 316 avec lames acier inoxydable V4A avec #4 brossé finition et permanente laser gravé graphiques.
  • Se connecter à l’entrée de tronc non utilisés du système téléphonique, port FXO ou un contrôleur de C-1000B Viking
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Marine grade 316 vis en acier inoxydable et commutateur de bouton poussoir (W-1000/W-3000). Commutateur interne scellé par IP67. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur.
  • Bleu des cours d’appel / nuit lumière LED (W-1000/W-3000)
  • Amplificateur haut-parleur haute performance avec réglage du volume
  • Réglage du volume micro POT
  • batterie de volt 24 talk
  • Générateur de bague 20 Hz (6 au maximum charge REN anneau)
  • Cadence sélectionnable par anneau (standard, double, court/sholong ou court/long/court)
  • Sélectionnable par nombre de sonneries (2, 3, 10 ou 30)
  • Fonctionnalité de « Push-to-Talk » sélectionnable pour les environnements bruyants
  • Gamme de température de fonctionnement  :-15F à 130F
  • Les versions de GTE sont conçues pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON