AIPHONE | W-DIN11
Rail de montage

Nº PIÈCE FAB.  W-DIN11
Nº PIÈCE  258301
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le W-DIN11 est un support de montage pour les adaptateurs de contrôle GH/GF.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception conforme ADA
  • Plus grande variété de stations
  • caméra dôme & Zoom 170 degrés pour la plus grande zone d’affichage
  • Code d’accès intégré clavier d’entrée sans clé (500 codes)
  • Numérotation alphanumérique salle
  • Permettant de lier des données pour faciliter la programmation de plusieurs stations entrées/garde
  • Jusqu'à 16 plaques de rue, 4 garde stations et 500 locataires
  • Câblage simple avec seulement 2 fils communs pour l’audio
  • Contrôle de l’accès à l’intérieur de la station d’entrée appel (gâche électrique)
  • En option sonnette individuel aux stations de locataire anneau
  • En option individuelle audio seul portier ou portier vidéo au poste de locataire anneau (GT - 2C uniquement)
  • Minuterie de libération porte (momentanée ~ 20 secondes)
  • Station de la garde de sécurité peut être incluse pour assurer la communication entre officce/lobby et locataires
  • Commutateur facultatif panique appel pour les appels d’urgence gardien/concierge
  • Module optionnel verrou postal, permettant l’entrée facile pour postal et livraison des travailleurs (conception modulaire uniquement)
  • Agent de sécurité peut filtrer les appels des visiteurs (Mode de réception)
  • Les deux panneaux d’entrée audio/vidéo et audio-seulement peut être combinés dans le même système
  • LED à porte permet l’utilisation en conditions de faible luminosité
  • Seulement 2 fils supplémentaires sont nécessaires pour ajouter vidéo
  • Locataire peut Découvre la plaque de rue en appuyant sur le bouton « clé »

Description des spécifications

Communication  : Mains libres, actionnés par des voix communication ou communication push-to-talk de câblage  : deux câbles conducteurs (Aiphone #872002 pour audio) et Aiphone #871802 pour la vidéo
Gâche électrique  : Branchement bornes  : entre ELM - ELC (N/O) et ELB - ELC (N/C) spécifications  : moins de 4 a (charge de résistance), fermeture d’AC/DC, sec 24V contact Talk et le chemin de la vidéo  : canal unique sécurisé
Alimentation  : 24V DC - utilisation PS-2420UL (pour les GT-BC, GT-VBC, GT-NS, GT-MK, BCX-GT et GT - 2C) tonalité d’appel  : il existe trois différents types de sonneries d’appel  : de la station entrée station de la garde de sécurité, sonnette
Type de câbles  : câble à paires (fil plein - ne pas laissées en plan), polyéthylène isolé, faible chapeau, diamètre 20AWG-18AWG consommation de courant  : GT-BC  : 0,9 A, GT-VBC  : 0,9 A, GT-NS  : 0,13 A, GT-MK  : 0,18 A, GT-BCX  : 0,35 A, GT - 2c  : 0,26 A, GT - 2H  : 0,11 A

Spécifications  :

Type SÉCURITÉ