SPECO TECHNOLOGIES | WAT10
Commande de Volume de plaque murale volt 70/25

Nº PIÈCE FAB.  WAT10
Nº PIÈCE  450182
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série WAT des commandes de volume de montage mural offre plusieurs options pour permettre une gestion locale du volume des haut-parleurs 70 ou 25V. Ces contrôles de volume arrivent selon un 10W ou selon un modèle de 50W et ont la possibilité d’un plateau d’argent.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • volume 9 étapes avec position arrêt
  • S’adapter dans un encastré standard, boîte de jonction high-cube
  • Set de raccordement fils vis
  • Accepte jusqu'à 12 fil de calibre
  • Mono audio
  • En acier inoxydable ou blanc plaque en plastique avec poignée en plastique.
  • Dimensions  : 2 1/4 po. W x 4 1/2 en. H x 1 5/8 po. D

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600