TRIPP LITE | Chien de garde
Analyse du Service de surveillance / Reboot Software

Nº PIÈCE FAB.  WATCHDOG
Nº PIÈCE  526250
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Logiciel de surveillance de Tripp Lite primé automatiquement redémarre verrouillé, ou mal exécuter les applications de service système, aidant à assurer 100 % disponibilité et rentabilité pour kiosques, web/courriel serveurs, ordinateurs de système de sécurité et autres systèmes distants, sans surveillance. Définir des seuils d’utilisation du CPU et de la mémoire et de surveiller les performances de service en une seule application, entièrement compatible avec la plupart Tripp Lite UPS Systems.

Pour une protection complète et solution de disponibilité, achetez un Tripp Lite système UPS à utiliser avec le logiciel de surveillance. Le système UPS préservera les appareils connectés contre les temps d’arrêt et les dommages causés par des pannes d’électricité, les surtensions et autres problèmes d’alimentation. Un autre avantage du déploiement d’un système d’UPS avec le logiciel de surveillance est la possibilité de redémarrer un système complè verrouillé de maquette. Logiciel de surveillance dirige automatiquement vers le logiciel PowerAlert (FREE inclus sur le CD-ROM du logiciel WatchDog) pour redémarrer l’ordinateur et l’équipement connecté en tension et en redémarrant le système UPS. Logiciel de surveillance prend en charge Windows NT, 2000 et systèmes XP.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Applications

Bornes - kiosques d’information/web-accès/commerce, guichets automatiques, machines de loterie, etc..
Serveurs distants, sans surveillance - serveurs web, serveurs de messagerie, serveurs de base de données, etc..
Systèmes de sécurité - ordinateurs contrôlant les lecteurs de cartes et de matériel audio/vidéo aux points d’entrée/sortie à distance

Caractéristiques

  • Assure 100 % de disponibilité des systèmes distants, sans surveillance (kiosques, serveurs web/courriel, système de sécurité UC et plus) en surveillant et en redémarrant verrouillé, ou services peu performants
  • Élimine les coûteux appels dépannage
  • Fournit une solution complète de protection et de disponibilité lorsqu’il est utilisé avec un système UPS de Tripp Lite
  • Interface de liste service permet aux gestionnaires sélectionner les services qu’ils désirent WatchDog logiciel pour surveiller
  • Interface de configuration permet aux gestionnaires définir des seuils d’utilisation CPU et interroger les paramètres pour certains services
  • Benchmarking Interface permet aux gestionnaires de collecter et découvre l’efficacité du service sur un graphique facile à lire et répondre proactivement les problèmes récurrents
  • Prend en charge Windows NT, 2000 et systèmes XP

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610