ALTRONIX | WAYPOINT10A
Plein air alimentation / chargeur

Nº PIÈCE FAB.  WAYPOINT10A
Nº PIÈCE  453795
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1 sortie extérieure d’alimentation CCTV - 24 V AC @ amp 4 ou 28 V AC @ 3,5 ampères, NEMA 4 / 4 X, p.j. extérieure IP66-11 en 13,31. H x 11,31 dans. W x 5 h 59 dans. D, 115 / 230V AC input.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage MUR
Type de tension/courant VAC 115
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031