COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | WBE-EMT-BK/2 P-PNL | 760147496
Prêt Wall Mount bâtiment, 2P, noir

Nº PIÈCE FAB.  WBE-EMT-BK/2P-PNL  | 760147496
Nº PIÈCE  428509
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Uniprise prêt étagères et supports muraux sont prêts à tout de la mise à jour ou élargissement de compartiments de télécommunications aux élévateurs aux centres de données de petite taille dans les bâtiments intelligents, de structures gouvernementales et de l’éducation. Prêt glissement interne étagères et verrouillage mur montures part une empreinte de style panneau commun avec tous les modules permettant de fin de champ et les panneaux de connecteur de fibre système Ready champ résiliation épissure et usine en une seule unité. Ce concept modulaire permet aux utilisateurs d’adopter de nouvelles technologies et architectures de la fibre au fil du temps par simple remplacement de composants modulaires de prêts dans les étagères prêts déployées et Mont unités murales. En simplifiant l’installation initiale tout en permettant des mises à niveau facile du réseau, la conception modulaire du prêt fournit une plate-forme de prête pour l’avenir pour tous les déploiements de fibre. Commune empreinte fibre support LC, SC, ST et FTU connecteur déploiements prêt. Soutenant LazrSPEED OM4 et OM3 multimode, multimode OptiSPEED OM1 et technologies fibre monomode TeraSPEED, la solution de prêt fibre est idéale pour une variété d’applications et d’environnements réseau.

Caractéristiques

  • Disponible en 2, 4 8 panneau de position et configurations
  • Ces unités nécessitant seulement 1 pieds carrés d’espace de mur, prendre en charge jusqu'à 48, 96 et 192 fibres ou 16 32 et 64 FTU passent via des adaptateurs
  • Ce mur Mont unité de blocage assurer la sécurité nécessaire pour les environnements de sécurité faible.

Spécifications  :

Fibres connectées 2
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302