COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | WBE-EMT-BK/4 P-MOD | 760060426
Wall Mount bâtiment enceinte configuré pour quatre Cassettes modulaires G2

Nº PIÈCE FAB.  WBE-EMT-BK/4P-MOD  | 760060426
Nº PIÈCE  502940
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’enceinte de monter sur la Surface de la SYSTIMAX est utilisé pour une combinaison d’épissage et résiliation de fibre optique, câbles, en dehors de la plante (OSP) câbles ou des InstaPATCH Plus du bâtiment les installations. L’enceinte peut être utilisé pour la terminaison combinée et épissage pour jusqu'à 96 fibres selon la configuration et le type d’adaptateur. L’enceinte peut être configuré pour de multiples applications de l’adaptateur. Les boîtes de PME sont enceintes murales qui sont conçus pour accueillir les terminaisons des fibres de LC jusqu'à 96 ou 48 fibres SC ou ST. Les enceintes aussi utilisable comme unités d’épissure pour stocker jusqu'à 96 unique Fusion épissures ou 72 épissures mécaniques avec l’ajout des détenteurs d’épissage appropriées.

Caractéristiques

  • Deux modèles sont proposés, un pour quatre panneaux d’adaptateur G2 ou modules de InstaPATCH Plus et un pour quatre cassettes modulaires G2
  • Sécurité couvre pour côté BTW & Patch
  • Utilisateur d’accès et derrière l’accès de mur sont fixés indépendamment avec serrures pavé séparé (non fournis)
  • Protection des câbles fibre côté patch
  • RoloSplice et SpliceWallet kits disponibles
  • Compatible de serre-câble (non inclus)

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 96
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302