IMAGES d’ORION | WBLS2
Vidéo mural, Micro réglable, arrachement, paysage, 34,6" largeur x profondeur 3,7" x 21" hauteur, capacité de 150 Lb, noir

Nº PIÈCE FAB.  WBLS2
Nº PIÈCE  768992
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • ControlZone mise à niveau fournit des réglage fin après l’Installation de hauteur et de mise à niveau pour une Installation sans soudure
  • Maj centerless fournit après l’Installation glissement latéral pour glisser facilement les écrans Apart ou ensemble pour un entretien facile et parfaite Alignmen t
  • ClickConnect offre un déclic quand l’écran s’engage en toute sécurité avec la monture
  • Permet fine Plumb ajustement pour s’assurer que les écrans sont parfaitement à la verticale pour une installation sans soudure, peuvent servir à compenser pour les murs qui sont pas parfaitement plat
  • Stand de Bilt-en câble offre un accès facile sous l’écran
  • Fournit une sécurité intégrée, il suffit d’ajouter un cadenas
  • Peut être utilisé avec un 2 x 2 vidéo mur Matrix ou plus grand

Spécifications  :

Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308