CORNING | WCH-04P
Le boîtier de connecteur mural (WCH) peut contenir 4 panneaux de connecteurs CCH
Description
famille de produits Corning connecteur mural logement (WCH) offre évoluées novatrices qui font l’installation et dépannage de la connectivité optique fibre plus rapide, plus facile et plus rentable. De la fibre et routage de câble et serre-câble au port d’étiquetage et cessation d’emploi, ces boîtiers réduisent le risque d’erreur qui peut perturber les réseaux.
Le boîtier WCH fournit l’interconnexion ou répartiteur de capacités entre les installations extérieures, câbles de montage ou de la distribution et l’opto-électronique. Avec le WCH - 02P (deux panneaux, cassettes ou modules), WCH - 04P (quatre panneaux, cassettes ou modules) et capacité WCH - 06P (six panneaux, cassettes ou modules), le métal robuste boîtier peut être mural à main branchements, de salles de télécommunications ou d’autres zones où l’espace est une prime. Unités d’acceptent les cassettes d’habitation (CCH) connecteur de placard standard, de panneaux de connecteur et de modules pour une variété d’options de connectivité.
La famille de produits WCH dispose d’une porte latérale de cavalier clair et transparent pour une visibilité facile pendant l’installation et les essais, les trous de montage encastré easy-to-use avec vis de montage, étiquettes de documentation, supports amovibles serre-câble, clips de guidage et guides, loquets améliorées, ainsi qu’un niveau à bulle préinstallées pour une installation simple et précis. Tous les boîtiers ont également des kits de verrouillage montable disponibles pour les deux portes de côté câble entrée et cavalier.
Applications
Réseaux d'entreprise
Caractéristiques
- Capacités d’interconnexion et de connexion croisée
- Idéal pour l’épissage sur le terrain et la connexion
- Accepte les cassettes, panneaux et modules CCH
- Variété de fonctionnalités préterminées et installables sur le terrain
- Porte latérale verrouillable et transparente
- Visibilité et accès pour l’installation, le test et le dépannage
- Support amovible de soulagement de la contrainte
- Flexibilité pour l’installation et les déplacements, ajouts et modifications (MAC)
- Routage séparé des câbles et des fibres
- Protection de la fibre
Spécifications :
Fibres connectées | 24/48 |
---|---|
Type | MONTAGE MURAL |
Chargé | DÉCHARGÉS |
Code UNSPSC | 43223337 |